Motion
86777521
Goujon fileté double inégal M12x1.75 200mm OAL - acier au carbone, fini oxyde noir, longueur de filetage longue 39mm , longueur de filetage courte 16mm , métrique
N° D’ARTICLE MI06284146
N° MFR86777521
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon fileté double inégal M12x1.75 200mm OAL - acier au carbone, fini oxyde noir, longueur de filetage longue 39mm , longueur de filetage courte 16mm , métrique
N° D’ARTICLE MI06284146
N° MFR86777521
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de filetage longue
    39 mm
  • Longueur totale
    200.00 mm
  • Longueur de filetage courte
    16.00 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.75

Détails

  • Classe
    50
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Plat
    Pas de chaussures plates
  • Grade
    5
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Style
    Double filetage inégal
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
60558G M12X1.75X200 TH 16X39 GIBRALTAR
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable
  • Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.