Motion
86778057
1/2-13 4" OAL Equal Double Threaded Stud - Stainless Steel, Black Oxide Finish, 1-1/2" Equal Thread Length
N° D’ARTICLE MI06284168
N° MFR86778057
Prix16.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13 4" OAL Equal Double Threaded Stud - Stainless Steel, Black Oxide Finish, 1-1/2" Equal Thread Length
N° D’ARTICLE MI06284168
N° MFR86778057

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de filetage de style égal
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Classe
    50
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Plat
    Pas de chaussures plates
  • Grade
    5
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Style
    Double filetage égal

Aperçu

Description du fabricant
40785G GOUJON EN ACIER INOXYDABLE GIBRALTAR 1/2-13X4 PO
  • L’acier inoxydable est fait de fer et de chrome et résiste à la rouille et à la corrosion
  • Il offre une résistance élevée à la traction et peut être utilisé dans plusieurs environnements.