Motion
42052589
Largeur de mâchoire de 3 po, capacité d’ouverture de mâchoire de 3-1/2 po, œillet de machine pivotant à angle 3-Way - fonctionnement manuel, 1 station, 16 po de long x 6.3 po de haut x 1-1/4 po de profondeur, fonte
N° D’ARTICLE MI06287086
N° MFR42052589
Prix464.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire de 3 po, capacité d’ouverture de mâchoire de 3-1/2 po, œillet de machine pivotant à angle 3-Way - fonctionnement manuel, 1 station, 16 po de long x 6.3 po de haut x 1-1/4 po de profondeur, fonte
N° D’ARTICLE MI06287086
N° MFR42052589

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix464.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    3 po
  • Hauteur totale
    6.3000 po
  • Profondeur de la gorge
    1-1/4

Détails

  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    3-1/2
  • Orientation
    Angle 3-Way
  • Précision
    Non
  • Stations
    1

Aperçu

Description du fabricant
110951 3 PO L 3-1/2 PO GIBRALTAR OUVERT 3-WAY
  • Les étau angulaires à 3 voies peuvent s’incliner autour des axes X, Y et Z
  • Les vis manuelles sont commandées par un opérateur qui ouvre et ferme les mâchoires de la pièce
  • Les étau à base pivotante permettent un positionnement précis à 360 degrés de la pièce par incréments de 1 degré
  • La base pivotante peut être détachée de l’étau pour un montage fixe.