Motion
04969689
Mâchoire à visière plate/sans marche, 4-1/8 po de largeur x 1-1/2 po de hauteur x 1 po d’épaisseur - souple, acier, mâchoire fixe, compatible avec les vis de 4 po
N° D’ARTICLE MI06287137
N° MFR04969689
Prix24.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mâchoire à visière plate/sans marche, 4-1/8 po de largeur x 1-1/2 po de hauteur x 1 po d’épaisseur - souple, acier, mâchoire fixe, compatible avec les vis de 4 po
N° D’ARTICLE MI06287137
N° MFR04969689

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la mâchoire
    1-1/2 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1 po
  • Largeur de la mâchoire
    4-1/8 po

Détails

  • Dur ou mou
    Doux
  • Mouvement des mâchoires
    Fixe
  • Forme de mâchoire
    Plat/pas de marche
  • Matériel
    Acier
  • Compatibilité de l’écran
    Vis de 4 po

Aperçu

Description du fabricant
A046 1-PAIR MÂCHOIRES SOUPLES DE 4X1 PO AVEC BROYEUR STL
  • Les corps de mâchoire fixes ou stationnaires sont non mobiles et restent en position fixe sur le lit de l'étau
  • Les plaques de mâchoire sont montées sur le corps de la mâchoire
  • Les mâchoires plates/sans marche, également appelées mâchoires souples, peuvent être usinées à la forme de la pièce
  • Ils sont faits de matériaux souples comme l’aluminium ou l’acier doux
  • Les mâchoires souples sont faites de matériaux souples comme l’aluminium ou l’acier doux et peuvent être usinées selon des spécifications précises pour aligner avec précision la pièce pendant une opération
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
  • Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif