Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la mâchoire2 po
- Épaisseur de la mâchoire2 po
- Largeur de la mâchoire6 po
Détails
- Dur ou mouDoux
- Mouvement des mâchoiresFixe
- Forme de mâchoirePlat/pas de marche
- MatérielAluminium
- Compatibilité de l’écranVis de 6 po
Aperçu
- L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
- Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
- Les corps de mâchoire fixes ou stationnaires sont non mobiles et restent en position fixe sur le lit de l'étau
- Les plaques de mâchoire sont montées sur le corps de la mâchoire
- Les mâchoires plates/sans marche, également appelées mâchoires souples, peuvent être usinées à la forme de la pièce
- Ils sont faits de matériaux souples comme l’aluminium ou l’acier doux
- Les mâchoires souples sont faites de matériaux souples comme l’aluminium ou l’acier doux et peuvent être usinées selon des spécifications précises pour aligner avec précision la pièce pendant une opération.