Motion
42052837
Largeur de mâchoire de 1-31/32 po, capacité d’ouverture de mâchoire de 2-1/2 po, hauteur de mâchoire de 1 po, visière du fabricant d’outils; mâchoire plate, parallélisme de 00002 po, carré de 00002 po, AL de 6 po x AHO de 211 po
N° D’ARTICLE MI06287199
N° MFR42052837
Prix380.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire de 1-31/32 po, capacité d’ouverture de mâchoire de 2-1/2 po, hauteur de mâchoire de 1 po, visière du fabricant d’outils; mâchoire plate, parallélisme de 00002 po, carré de 00002 po, AL de 6 po x AHO de 211 po
N° D’ARTICLE MI06287199
N° MFR42052837

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix380.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la mâchoire
    1 po
  • Largeur de la mâchoire
    1-31/32 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Parallélisme
    2 po

Détails

  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    2-1/2 po
  • Forme de mâchoire
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Carré
    200 po

Aperçu

Description du fabricant
EVSD-50 2 po L 2-1/2OPEN PRÉCISION
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
  • Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération