Motion
85548709
Filetage 1/2-13 , taille 7/8 po, 2-3/8 po de long, revêtement en oxyde noir, acier, support et support de pince en alliage de plomb; longueur de filetage 1-1/2 po, diam. de la broche 11/32 po x hauteur de la broche 3/16 po, hauteur de l’écrou 1/2 po
N° D’ARTICLE MI06287459
N° MFR85548709
Prix7.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage 1/2-13 , taille 7/8 po, 2-3/8 po de long, revêtement en oxyde noir, acier, support et support de pince en alliage de plomb; longueur de filetage 1-1/2 po, diam. de la broche 11/32 po x hauteur de la broche 3/16 po, hauteur de l’écrou 1/2 po
N° D’ARTICLE MI06287459
N° MFR85548709

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur sous la tête
    1-11/16 po
  • Hauteur de l'écrou
    1/2 po
  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Diamètre de la broche
    11/32 po
  • Hauteur de la goupille
    3/16 po
  • Taille
    7/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier/alliage de plomb

Aperçu

Description du fabricant
85548709 1/2-13X2-3/8 PINCE GIBRALTAR