Motion
88364823
Goujon 7/32 po, acier inoxydable, collier de serrage 5/16 po de course, OAL 1-1/2 po x 1/2 po de largeur x 1/4 po de hauteur, de type radial
N° D’ARTICLE MI06287462
N° MFR88364823
Prix10.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon 7/32 po, acier inoxydable, collier de serrage 5/16 po de course, OAL 1-1/2 po x 1/2 po de largeur x 1/4 po de hauteur, de type radial
N° D’ARTICLE MI06287462
N° MFR88364823

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/4 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Taille du goujon
    7/32 po
  • Voyage
    5/16 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Centre de l’extrémité au montant
    5/8 po
  • Trou centre à centre de goujon
    11/16 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    304
  • Type de nez
    Rayon
  • Dentelé
    Non

Aperçu

Description du fabricant
88364823 1/4 X 1/2 X 1-1/2 GIBRALTAR SS