Motion
70038146
Largeur de mâchoire 4 po, capacité d’ouverture de mâchoire 4 po, œillet de machine pivotant en angle - fonctionnement manuel, 1 station, 12-1/4 po de long x 5-15/16 po de haut x 1-3/4 po de profondeur, hauteur de mâchoire 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI06287744
N° MFR70038146
Prix223.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire 4 po, capacité d’ouverture de mâchoire 4 po, œillet de machine pivotant en angle - fonctionnement manuel, 1 station, 12-1/4 po de long x 5-15/16 po de haut x 1-3/4 po de profondeur, hauteur de mâchoire 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI06287744
N° MFR70038146

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix223.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la mâchoire
    1-3/4 po
  • Largeur de la mâchoire
    4 po
  • Hauteur totale
    5-15/16 po
  • Profondeur de la gorge
    1-3/4

Détails

  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    4
  • Orientation
    Angle
  • Précision
    Non
  • Stations
    1

Aperçu

Description du fabricant
RÉGLAGE DU GIBRALTAR DE LA BASE PIVOTANTE DE LA MÂCHOIRE 11536 4 PO
  • Les étau angulaires peuvent incliner la pièce pour le perçage et le fraisage en angle
  • Les vis manuelles sont commandées par un opérateur qui ouvre et ferme les mâchoires de la pièce
  • Les étau à base pivotante permettent un positionnement précis à 360 degrés de la pièce par incréments de 1 degré
  • La base pivotante peut être détachée de l’étau pour un montage fixe.