Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la barre0.1900 po
- Largeur de la barre0.1900 po
- Longueur de la base1.0000 po
- Largeur de la base1.6900 po
- Mouvement de dessin2.350 po
- Longueur entre les trous de montage0.5000 po
- Diamètre du trou de montage0.2200 po
- Hauteur totale1.4300 po
- Longueur totale6.0100 po
- Largeur entre les trous de montage1.2200 po
Détails
- Type de barreCrochet en J
- Style de baseBride
- De la base au centre de la barre0.5600 po
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéeDroit
- ComprendLevier de commande de pouce breveté, crochet en J fileté
- Capacité de charge200 lb
- MatérielAcier inoxydable
- Orientationhorizontal
Aperçu
- Les poignées horizontales sont conçues avec un crochet de verrouillage en ligne et un profil de hauteur plus bas pour un meilleur dégagement en hauteur pendant les opérations
- Ils sont fabriqués avec des capacités de stockage allant jusqu’à 7,500 livres
- L’acier inoxydable est utilisé pour une variété d’applications
- Il a une tolérance à la chaleur plus élevée et une résistance à la corrosion plus élevée que l’acier au carbone, permettant une utilisation à des températures plus élevées.