Motion
77863926
Capacité de 4,000 lb, horizontal, crochet en U, base à bride, pince à loquet à action de traction en acier au carbone Mouvement de dessin de 3-1/2 po, OAL 9.63 po, poignée droite
N° D’ARTICLE MI06287840
N° MFR77863926
Prix50.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 4,000 lb, horizontal, crochet en U, base à bride, pince à loquet à action de traction en acier au carbone Mouvement de dessin de 3-1/2 po, OAL 9.63 po, poignée droite
N° D’ARTICLE MI06287840
N° MFR77863926

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix50.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la barre
    0.3900 po
  • Largeur de la barre
    1.7500 po
  • Longueur de la base
    3.3800 po
  • Largeur de la base
    3.1300 po
  • Mouvement de dessin
    3.500 po
  • Longueur entre les trous de montage
    2.2500 po
  • Diamètre du trou de montage
    0.4100 po
  • Hauteur totale
    4.1900 po
  • Longueur totale
    9.6300 po
  • Largeur entre les trous de montage
    2.2500 po

Détails

  • Type de barre
    Crochet en U
  • Style de base
    Bride
  • De la base au centre de la barre
    1.1300 po
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Style de poignée
    Droit
  • Comprend
    (2) contre-écrous, (4) contre-écrous, crochet en U
  • Capacité de charge
    4000 lb
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Orientation
    horizontal

Aperçu

Description du fabricant
GIB-LU-404-1 4000LB BOULON EN U FLNGD
  • L’acier au carbone offre résistance et rigidité lors d’une application
  • Il ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable
  • Les poignées horizontales sont conçues avec un crochet de verrouillage en ligne et un profil de hauteur plus bas pour un meilleur dégagement en hauteur pendant les opérations
  • Ils sont fabriqués avec des capacités de stockage allant jusqu’à 7,500 livres.