Motion
77864080
Acier inoxydable, rondelle à bride pour broche de serrage Diam 3/8 po; filetage 3/8-16 , diam. trou 0.41 po, diam. global 1 po, 0.72 po entre les brides
N° D’ARTICLE MI06287916
N° MFR77864080
Prix1.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Acier inoxydable, rondelle à bride pour broche de serrage Diam 3/8 po; filetage 3/8-16 , diam. trou 0.41 po, diam. global 1 po, 0.72 po entre les brides
N° D’ARTICLE MI06287916
N° MFR77864080

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre de la broche
    3/8 po
  • Diamètre du trou
    0.4100 po
  • Diamètre total
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Distance entre les brides
    0.7200 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type
    Rondelle à bride

Aperçu

Description du fabricant
GIB-S-SS5 1X.41X.72 SS GIBRALTAR
  • L’acier inoxydable est fait de fer et de chrome et résiste à la rouille et à la corrosion
  • Il offre une résistance élevée à la traction et peut être utilisé dans plusieurs environnements.