Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille4.00 mm
- Taille de l’ouverture hexagonale3.00 mm
- Longueur totale25.80 mm
- Taille du filetageM6 mm
Détails
- Matériau de la billeAcier
- MatérielAcier
- Capacité de charge maximale2,023.00 lb
- StyleBalle roulante
- Système de mesureMétrique
- TypeSans tête
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.