Motion
74646753
Capacité de 1,630 lb, acier, filetage M10x1.50 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige 20mm , longueur de filetage 19mm , épaulement
N° D’ARTICLE MI06288739
N° MFR74646753
Prix17.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 1,630 lb, acier, filetage M10x1.50 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige 20mm , longueur de filetage 19mm , épaulement
N° D’ARTICLE MI06288739
N° MFR74646753

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    27.000 mm
  • Diamètre extérieur de l’œil
    46.000 mm
  • Longueur de la tige
    20.00 mm
  • Longueur du filetage
    19.00 mm
  • Taille du filetage
    M10x1.50

Détails

  • Grade
    1030
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fixe
  • Épaule
    Épaule
  • Système de mesure
    Métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
BOULONS À ŒIL MÉTRIQUES P14010MGB M10 X 1.5
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.