Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil1 po
- Diamètre extérieur de l’œil1-15/16 po
- Longueur de la tige6 po
- Longueur du filetage2-1/2 po
- Taille du filetage1/2-13
Détails
- GradeC-1030/C-1035
- MatérielAcier
- ÉpauleÉpaule
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.