Motion
74646977
1/4-20, filetage mâle externe, acier, tête de trou d’œil, extrémité de tige fini oxyde noir, diam. tige 1/4 po, trou 2 po centre à extrémité, grade 1030, longueur de filetage 3/4 po
N° D’ARTICLE MI06288808
N° MFR74646977
Prix25.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20, filetage mâle externe, acier, tête de trou d’œil, extrémité de tige fini oxyde noir, diam. tige 1/4 po, trou 2 po centre à extrémité, grade 1030, longueur de filetage 3/4 po
N° D’ARTICLE MI06288808
N° MFR74646977

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la tête
    1/2 po
  • Épaisseur de la tête
    9/32 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur du filetage
    3/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Trou pour les yeux
  • Trou du centre à l’extrémité
    2 po
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1030
  • Type de fil
    Externe (homme)

Aperçu

Description du fabricant
P18010FINGB 1/4X2 3/16 BOULONS À ŒIL DE TROU
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.