Motion
71233043
3/4-10, finition plaquée zinc, boulon à œil fermé tourné avec fil d’acier - Longueur de filetage de 3 po, DI 7/8 po x DI 2-3/8 po, Longueur de tige 8-15/16 po
N° D’ARTICLE MI06289389
N° MFR71233043
Prix57.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4-10, finition plaquée zinc, boulon à œil fermé tourné avec fil d’acier - Longueur de filetage de 3 po, DI 7/8 po x DI 2-3/8 po, Longueur de tige 8-15/16 po
N° D’ARTICLE MI06289389
N° MFR71233043

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    7/8 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    2-3/8 po
  • Longueur totale
    11 po
  • Longueur de la tige
    8-15/16 po
  • Longueur du filetage
    3 po
  • Taille du filetage
    3/4-10

Détails

  • Type de fixation
    Boulon
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    C-1035
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fil tourné (fermé)

Aperçu

Description du fabricant
GIB11749 3/4X11 FIL TOURNÉ ZP À FAIBLE TENEUR EN GLUCIDES
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.