Motion
82686825
5/8-11 UNC, 9-1/2 po de long, bride de serrage ronde en U sans plaque de montage pour tuyau de 6 po; longueur de filetage de 3-3/4 po, largeur de 6-3/4 po, acier de catégorie C-1010
N° D’ARTICLE MI06289420
N° MFR82686825
Prix46.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11 UNC, 9-1/2 po de long, bride de serrage ronde en U sans plaque de montage pour tuyau de 6 po; longueur de filetage de 3-3/4 po, largeur de 6-3/4 po, acier de catégorie C-1010
N° D’ARTICLE MI06289420
N° MFR82686825

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille du tuyau
    6 po
  • Longueur
    9-1/2 po
  • Longueur du filetage
    3-3/4 po
  • Taille du filetage
    5/8-11
  • Largeur
    6-3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Comprend
    (4) Écrous
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-1010
  • Type de montage
    Pas de plaque de montage
  • Forme
    Ronde
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
GIB51560 5/8X6-3/4X9-1/2 po ZP LONG
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires