Motion
82688177
5/8-11 UNC, 11-1/8 po de long, bride de serrage ronde en U sans plaque de montage pour tuyau de 8 po; longueur de filetage de 3-3/4 po, largeur de 8-3/4 po, acier inoxydable de qualité 304
N° D’ARTICLE MI06289434
N° MFR82688177
Prix233.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11 UNC, 11-1/8 po de long, bride de serrage ronde en U sans plaque de montage pour tuyau de 8 po; longueur de filetage de 3-3/4 po, largeur de 8-3/4 po, acier inoxydable de qualité 304
N° D’ARTICLE MI06289434
N° MFR82688177

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix233.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille du tuyau
    8 po
  • Longueur
    11-1/8 po
  • Longueur du filetage
    3-3/4 po
  • Taille du filetage
    5/8-11
  • Largeur
    8-3/4 po

Détails

  • Comprend
    (4) Écrous
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    304
  • Type de montage
    Pas de plaque de montage
  • Forme
    Ronde
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
GIB51765 5/8X8-3/4X11-1/8 PO SS LONG
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives