Motion
82687484
3/8-16 UNC, 5 po de long, pince à boulon en U carrée sans plaque de montage; longueur de filetage de 3 po, largeur de 2 po, acier de catégorie C-1010
N° D’ARTICLE MI06289490
N° MFR82687484
Prix9.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC, 5 po de long, pince à boulon en U carrée sans plaque de montage; longueur de filetage de 3 po, largeur de 2 po, acier de catégorie C-1010
N° D’ARTICLE MI06289490
N° MFR82687484

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille du tuyau
    dans
  • Longueur
    5 po
  • Longueur du filetage
    3 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Comprend
    (2) Écrous, (2) Rondelles
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-1010
  • Type de montage
    Pas de plaque de montage
  • Forme
    Carré
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
GALVANISÉ À CHAUD DE GIB53410 3/8X2X5 PO CARRÉ
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires