Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale5/32 po
- Longueur totale2 po
- Diamètre du tampon0.2400 po
- Angle pivotant7.50
- Longueur du filetage1-51/64 po
- Taille du filetage5/16-18 po
Détails
- Fixation standardISO 9001
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier inoxydable
- Matériau du tamponAcier
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.