Motion
77412864
5/8-11, Filetage mâle externe, acier inoxydable, tête de trou d’œil, tige d’extrémité 5/8 po diam. tige, trou de 6 po centre à extrémité, grade 304
N° D’ARTICLE MI06289907
N° MFR77412864
Prix51.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11, Filetage mâle externe, acier inoxydable, tête de trou d’œil, tige d’extrémité 5/8 po diam. tige, trou de 6 po centre à extrémité, grade 304
N° D’ARTICLE MI06289907
N° MFR77412864

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la tête
    1-1/4 po
  • Épaisseur de la tête
    5/8 po
  • Diamètre du trou
    5/8 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Fixation standard
    ASTM A193-B8
  • Type de tête
    Trou pour les yeux
  • Trou du centre à l’extrémité
    6 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    304
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de fil
    Externe (homme)

Aperçu

Description du fabricant
6E-SS MACH.-G 5/8-11X6" 304SS GIBRALTAR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.