Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur de la tête1-1/2 po
- Épaisseur de la tête3/4 po
- Diamètre du trou3/4 po
- Diamètre de la tige3/4 po
- Longueur du filetage2-5/8 po
- Taille du filetage3/4-10 po
Détails
- Fixation standardASTM A193-B7
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de têteTrou pour les yeux
- Trou du centre à l’extrémité3-1/2 po
- MatérielAcier allié
- Qualité du matériel4140
- Norme de filetageUNC
- Type de filExterne (homme)
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
- Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.