Motion
73261679
1 po OAL, 5/16-18, acier inoxydable, vis de serrage à extrémité sphérique plate sans tête; diam. sphérique 0.147 po
N° D’ARTICLE MI06290106
N° MFR73261679
Prix27.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1 po OAL, 5/16-18, acier inoxydable, vis de serrage à extrémité sphérique plate sans tête; diam. sphérique 0.147 po
N° D’ARTICLE MI06290106
N° MFR73261679

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.1470 po
  • Taille de l’ouverture hexagonale
    5/32 po
  • Longueur totale
    1 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Style
    Face plate et plate
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Sans tête

Aperçu

Description du fabricant
9513SS-G BILLE EN ACIER INOXYDABLE À BUSE PLATE DE 5/16-18X1"
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.