Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.2160 po
- Taille de l’ouverture hexagonale5/32 po
- Longueur totale3/4 po
- Taille du filetage5/16-18 po
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- StyleBalle roulante
- Norme de filetageUNC
- TypeSans tête
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.