Motion
74698440
Vis de serrage à tête plate et à extrémité sphérique, à face plate, OAL 1-1/2 po, 1/2-13 po, acier; diam. sphérique 0.29 po
N° D’ARTICLE MI06290151
N° MFR74698440
Prix34.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage à tête plate et à extrémité sphérique, à face plate, OAL 1-1/2 po, 1/2-13 po, acier; diam. sphérique 0.29 po
N° D’ARTICLE MI06290151
N° MFR74698440

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.2900 po
  • Taille de l’ouverture hexagonale
    3/8 po
  • Longueur sous la tête
    1 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Style
    Face plate et plate
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    En-tête

Aperçu

Description du fabricant
9816-G 1/2-13X BILLE À POINTE PLATE DE 1"
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.