Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon7/8 po
- Rayon2-1/2 po
- Épaisseur3/8 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel303
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.