Motion
77414217
5/8-11, Filetage mâle externe, acier inoxydable, tête de trou d’œil, extrémité de tige sans revêtement, diam. tige 5/8 po, trou 6 po centre à extrémité, grade 304, longueur de filetage 5-1/4 po
N° D’ARTICLE MI06290285
N° MFR77414217
Prix132.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11, Filetage mâle externe, acier inoxydable, tête de trou d’œil, extrémité de tige sans revêtement, diam. tige 5/8 po, trou 6 po centre à extrémité, grade 304, longueur de filetage 5-1/4 po
N° D’ARTICLE MI06290285
N° MFR77414217

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix132.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la tête
    1-1/4 po
  • Épaisseur de la tête
    5/8 po
  • Diamètre du trou
    5/8 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po
  • Longueur du filetage
    5-1/4 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Trou pour les yeux
  • Trou du centre à l’extrémité
    6 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    304
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de fil
    Externe (homme)

Aperçu

Description du fabricant
832SF6060-G 5/8-11X6'' SS GIBRALTAR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.