Motion
85263069
Perceuse et fraise combinées en carbure uni à angle inclus, coupe unie, 60° no 6  : diam. corporel de 1/2 po, diam. à pointe de 7/32 po x longueur de pointe de 7/32 po, OAL de 3 po, coupe à droite, double extrémité
N° D’ARTICLE MI06292080
N° MFR85263069
Prix129.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse et fraise combinées en carbure uni à angle inclus, coupe unie, 60° no 6  : diam. corporel de 1/2 po, diam. à pointe de 7/32 po x longueur de pointe de 7/32 po, OAL de 3 po, coupe à droite, double extrémité
N° D’ARTICLE MI06292080
N° MFR85263069

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix129.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/2 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Diamètre de la pointe de forage
    7/32 po
  • Longueur de la pointe de forage
    7/32 po
  • Angle inclus
    60
  • Outil long
    Non
  • Longueur totale
    3 po
  • Taille commerciale
    #6

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de bord de coupe
    Simple
  • Type de fin
    Double
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Tête de coupe insérable
    Non
  • Matériel
    Carbure solide
  • Conique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
300-001008 NO 6 60D CARBURE ATRAX PLAIN
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.