Motion
85283745
Diam de 1/8 po coupé, Diam à tige de 1/8 po, 7° Pointe conique à coupe unique en carbure, OAL 1-1/2 po, LOC 5/8 po
N° D’ARTICLE MI06292225
N° MFR85283745
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 1/8 po coupé, Diam à tige de 1/8 po, 7° Pointe conique à coupe unique en carbure, OAL 1-1/2 po, LOC 5/8 po
N° D’ARTICLE MI06292225
N° MFR85283745
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    7
  • Longueur de la coupe
    5/8 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Aperçu

Description du fabricant
SM-43DC-ATX SM43 BS 1/8X5/8"7D ATRAX
  • Les bavures à coupe simple sont conçues avec des cannelures en spirale à droite conçues pour un retrait rapide des pièces, laissant un fini plus rugueux que les bavures à coupe double
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, la fonte et les matériaux non ferreux.