Motion
04010922
Diam 7 po, trou de 7/8 po, disque en fibre d’oxyde d’aluminium à grain 80 ; moyen, 10,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06293491
N° MFR04010922
Prix1.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 7 po, trou de 7/8 po, disque en fibre d’oxyde d’aluminium à grain 80 ; moyen, 10,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06293491
N° MFR04010922

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du disque
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    10,000
  • Numéro d'article MSC
    04010922

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE ABRAS À DOS EN FIBRE 04010922 7X7/8 80G
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.