Motion
86779311
7" 120 Grit 7/8" Center Hole Type 27 Zirconia Alumina Flap Disc;Fine Grade, Coated, Arbor Attachment, 8,600 RPM
N° D’ARTICLE MI06293784
N° MFR86779311
Prix16.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7" 120 Grit 7/8" Center Hole Type 27 Zirconia Alumina Flap Disc;Fine Grade, Coated, Arbor Attachment, 8,600 RPM
N° D’ARTICLE MI06293784
N° MFR86779311

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120
  • Rpm max.
    8,600
  • Série
    GP-Z

Aperçu

Description du fabricant
25229 7X7/8 PO 120G ZIRC TRU-MAXX TY27
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.|Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds. Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants. Couramment utilisés sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables|Les disques à lamelles de type 27 sont moins agressifs et sont utilisés principalement sur des surfaces planes pour meuler un fini plus lisse.