Motion
52437753
25 verges x 2 po Ensemble de rouleaux de 3 pièces 80, 120 et 180 grains, et grades moyens, fins et très fins
N° D’ARTICLE MI06293885
N° MFR52437753
Prix166.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
25 verges x 2 po Ensemble de rouleaux de 3 pièces 80, 120 et 180 grains, et grades moyens, fins et très fins
N° D’ARTICLE MI06293885
N° MFR52437753

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix166.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur totale
    900 po
  • Longueur du rouleau
    25 verges
  • Largeur du rouleau
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    120, 180, 80
  • Nombre de pièces
    3

Aperçu

Description du fabricant
5085 2X25YD 180/120/80 3PC A/O BOUTIQUE
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
  • Les matériaux de support en tissu sont flexibles et s’adaptent bien aux surfaces
  • Ils peuvent être utilisés dans une variété d’applications générales
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
  • Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
  • Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.