Motion
77948487

PRO-SAFE
77948487

PRO-SAFE Gants de protection contre la chaleur et le soudage - taille universelle, Kevlar, type manchette à enfiler, jumelés, jaunes
N° D’ARTICLE MI06303918
N° MFR77948487
Prix84.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
77948487

PRO-SAFE Gants de protection contre la chaleur et le soudage - taille universelle, Kevlar, type manchette à enfiler, jumelés, jaunes
N° D’ARTICLE MI06303918
N° MFR77948487

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix84.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du poignet
    4-1/2 po
  • Taille des gants
    Universelle
  • Longueur totale
    14 po
  • Taille
    Universelle

Détails

  • Matériau arrière
    Kevlar
  • Couleur
    Jaune
  • Matériau du poignet
    Kevlar
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Motif de gants
    Pouce droit
  • Type de main
    Jumelé
  • Doublé
    Doublé
  • Matériau de la doublure
    Laine
  • Matériel
    Kevlar
  • Famille de matériaux
    KEVLAR®
  • Température maximale
    600 °F
  • Code PSC
    4240
  • Style de pouce
    Droit
  • Type
    Gants pour laminoir à chaud

Aperçu

Description du fabricant
PS-234-KV 14 PO DOUBLÉ DE LAINE DOUBLE LYR
  • Les gants de laminage à chaud sont résistants à la chaleur et aux flammes
  • Ils peuvent être utilisés pour le forgeage, la manipulation du métal chaud, le moulage, le moulage et d’autres applications.