Motion
44533289

PRO-SAFE
44533289

PRO-SAFE Batterie standard - AA, Chimie : alcaline, 1.5 volts
N° D’ARTICLE MI06303931
N° MFR44533289
Prix109.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
44533289

PRO-SAFE Batterie standard - AA, Chimie : alcaline, 1.5 volts
N° D’ARTICLE MI06303931
N° MFR44533289

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix109.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Taille standard du bloc-batterie
    144

Détails

  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Type de batterie
    Batterie jetable
  • Tension de la batterie
    1.5
  • Référence croisée
    15A
  • Code Iec
    LR6
  • Types de produits
    Standard
  • Rechargeable ou jetable
    Jetable
  • Forme
    Cylindrique
  • Type de terminal
    Plat
  • Tension
    1.50 V

Aperçu

Description du fabricant
BAT-LR6-144 AA 1.5V , LR6 144/PAQUET PRO-SAFE