Spécifications
Dimensions
- Pression de débit30 psi
- Taille de l’entrée1/2 po
Détails
- Méthode d’activationDrapeau de poussée
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z358.1-2004
- Matériau de la cuvetteAcier inoxydable
- Style de bolDouche oculaire avec couvercle antipoussière en acier inoxydable
- Débit0.40 gal/min
- ComprendPanneau d’identification
- MontagePiédestal
- Type de produitAlarmes de douche oculaire et de douche
- Code PSC4240
- TypeDouche oculaire