Motion
PSG1902P

PRO-SAFE
PSG1902P

Entrée de 1-1/4 po, débit de douche de 20 gal/min, cuvette pour douche et douche oculaire, tige de traction triangulaire et drapeau-poussoir activé, tuyau en acier galvanisé, pomme de douche en plastique, débit de cuvette de 0.4 gal/min, résistant à la corrosion, alimentation par le haut ou par le milieu
N° D’ARTICLE MI06304145
N° MFRPSG1902P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
PSG1902P

Entrée de 1-1/4 po, débit de douche de 20 gal/min, cuvette pour douche et douche oculaire, tige de traction triangulaire et drapeau-poussoir activé, tuyau en acier galvanisé, pomme de douche en plastique, débit de cuvette de 0.4 gal/min, résistant à la corrosion, alimentation par le haut ou par le milieu
N° D’ARTICLE MI06304145
N° MFRPSG1902P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1-1/4 po

Détails

  • Méthode d’activation
    Tige de traction/drapeau-poussoir triangulaire
  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z358.1-2004
  • Pression de débit de la cuvette
    30 psi
  • Débit de la cuvette
    0.40 gal/min
  • Matériau de la cuvette
    Plastique
  • Style de bol
    Bol
  • Matériau du tuyau
    Acier galvanisé
  • Code PSC
    4240
  • Pression de débit de la douche
    30 psi
  • Débit de la douche
    20.00 gal/min
  • Matériau de la pomme de douche
    Plastique
  • Emplacement de l’approvisionnement
    Haut ou moyen
  • Type
    Douche Drench/Lavage des yeux

Aperçu

Description du fabricant
PSG1902P 10"ORG TÊTE DE PLÂTRE ET CUVETTE PROSAFE