Motion
02395309

PRO-SAFE
02395309

PRO-SAFE Gants résistants aux coupures et aux perforations - taille TG ou taille 10, niveau de coupure ANSI A2
N° D’ARTICLE MI06304633
N° MFR02395309
Prix16.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
02395309

PRO-SAFE Gants résistants aux coupures et aux perforations - taille TG ou taille 10, niveau de coupure ANSI A2
N° D’ARTICLE MI06304633
N° MFR02395309

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    9 po, 9 po
  • Poids du matériel
    15-Gauge
  • Taille pour homme
    Très grand
  • Taille numérique pour hommes
    10
  • Taille pour femmes
    2X-Large

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    1
  • Zone enduite
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Style de revêtement
    Couche unie
  • Couleur
    Jaune/Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • EN388
    3221
  • Caractéristiques
    Sans coutures
  • Main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Kevlar/Lycra
  • Matériel
    Kevlar
  • Type de produit
    KEVLAR
  • Code PSC
    4240
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
02395309 XGRAND POIDS MOYEN PR KEVLAR
  • Les gants avec une résistance aux coupures de niveau A2 offrent une protection contre les coupures de 500-999 grammes. Ces gants protègent contre les risques de coupures légères à moyennes et sont parfaits pour la construction, la manutention des matériaux, l’assemblage de petites pièces avec des bords tranchants et les applications générales
  • Le Kevlar est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur. Il est cinq fois plus résistant que l’acier et est couramment utilisé dans la fabrication. Il existe d’autres matériaux Kevlar qui offrent des niveaux de protection similaires
  • Le nitrile est un caoutchouc synthétique résistant aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.