Motion
93071827

PRO-SAFE
93071827

Trousse de déversement d’huile seulement, sac en polypropylène
N° D’ARTICLE MI06305289
N° MFR93071827
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
93071827

Trousse de déversement d’huile seulement, sac en polypropylène
N° D’ARTICLE MI06305289
N° MFR93071827
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Huile seulement
  • Matériau du contenant
    Polypropylène
  • Type de contenant
    Sac
  • Comprend
    (2) 8" x 18" Sorbent Pillows, (2) Disposal Bags, (20) 15" x 17" Sorbent Pads, (3) 3" x 48" Sorbent Socks, 2.5 lbs. Sorb de sécurité, paire de gants en nitrile, paire de lunettes de sécurité
  • Type de produit
    Accessoires pour trousses de sorbant et de déversement

Aperçu

Description du fabricant
ASK-20-ON TROUSSE DE DÉVERSEMENT D’HUILE SEULEMENT UTILISÉE DANS