Spécifications
Détails
- ApplicationUniversel, universel/chimique
- Matériau du contenantPolypropylène
- Type de contenantSac
- Comprend(2) 8" x 18" Sorbent Pillows, (2) Disposal Bags, (20) 15" x 17" Sorbent Pads, (3) 3" x 48" Sorbent Socks, 2.5 lbs. Sorb de sécurité, paire de gants en nitrile, paire de lunettes de sécurité
- Type de produitAccessoires pour trousses de sorbant et de déversement