Motion
62389325

PRO-SAFE
62389325

PRO-SAFE Serviettes absorbantes, rouleau et tapis - matériau en polypropylène, 15 po de large, 17 po de long, capacité absorbante de 28 gal par paquet
N° D’ARTICLE MI06305356
N° MFR62389325
Prix75.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
62389325

PRO-SAFE Serviettes absorbantes, rouleau et tapis - matériau en polypropylène, 15 po de large, 17 po de long, capacité absorbante de 28 gal par paquet
N° D’ARTICLE MI06305356
N° MFR62389325

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    15 po x 17 po
  • Longueur
    17 po
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    28 gal (É.-U.)
  • Application
    Huile seulement
  • Matériel
    Polypropylène
  • Capacité du colis
    28.00 gal
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tampon

Aperçu

Description du fabricant
SS06 15 PO X17 PO POIDS MOYEN 100/PAQUET D’ABSORBANT D’HUILE
  • Le polypropylène est un matériau flexible et résistant à la chaleur qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants.