Motion
03-500-06O

PRO-SAFE
03-500-06O

36" High, Orange Rigid Traffic Cone 15" Base Width, 10 Lb, PVC
N° D’ARTICLE MI06305426
N° MFR03-500-06O
Prix89.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
03-500-06O

36" High, Orange Rigid Traffic Cone 15" Base Width, 10 Lb, PVC
N° D’ARTICLE MI06305426
N° MFR03-500-06O

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    15 po
  • Largeur du collier un
    6 po
  • Largeur du collet deux
    4 po
  • Hauteur
    36 po
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Spécifications de conformité
    MUTCD
  • Matériel
    PVC
  • Numéro d'article MSC
    63869796
  • Type de produit
    Cône de circulation et accessoires de barricade
  • Cols réfléchissants
    Oui
  • Caractéristiques spéciales
    Cols réfléchissants 6Â et 4Â
  • Type
    Cône rigide

Aperçu

Description du fabricant
03-500-06O 36" ORG AVEC CIRCULATION 2COLLAR
  • Le matériau de base en vinyle, aussi appelé chlorure de polyvinyle (PVC), offre une bonne résistance à l’acide, à la graisse, à l’huile et aux solvants. Il est économique et résistant à l’abrasion.