Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine55 po
- TailleXL/2X-Large
- Largeur de bande2 po
Détails
- Classe ANSI3
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA 107-2015
- CouleurJaune
- Fermeture avantCrochet et boucle
- LégendeAucune légende
- MatérielPolyester
- Composition du matérielMaille
- Numéro d'article MSC76324201
- Nombre de bandes horizontales1
- Nombre de poches2
- Code PSC4240
- Couleur des rayuresArgent
- StyleÉchappée
- TypeHaute visibilité
Aperçu
- Les gilets à haute visibilité sont conçus pour une protection visuelle maximale pour le travailleur. Ils aident à identifier facilement une personne travaillant dans la construction, les forces de l’ordre, le sauvetage, en tant que visiteur, sur les services publics et plus encore.|Le polyester est un matériau léger qui peut contenir des couleurs vives. Il est solide, durable, résistant à l’abrasion et économique.