Motion
78277282

Pro-Source
78277282

Largeur de 8-1/8 po, soies synthétiques noires, poignée en fibre de verre de 48 po, balai incliné résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI06306624
N° MFR78277282
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
78277282

Largeur de 8-1/8 po, soies synthétiques noires, poignée en fibre de verre de 48 po, balai incliné résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI06306624
N° MFR78277282
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couleur du soie
    Noir
  • Longueur de la poignée
    48 po
  • Largeur
    8.125 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Synthétique
  • Soies marquées
    Non évasé
  • Approuvé par le FSIS
    Non
  • Matériau de la poignée
    Fibre de verre
  • Type de poignée
    Vissez
  • Poignée de verrouillage
    Non
  • Résistant à l’eau
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
BLOC UNIQUE DE M543 48 PO AVEC HNDL PRO-SOURCE
  • Le synthétique rigide à pointe fendue est composé de nylon, de polypropylène ou de polystyrène. Il est plus résistant que les fibres naturelles et plus résistant aux solvants. Les pointes fendues ramassent les fines particules de poussière et de saleté.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good