Spécifications
Dimensions
- Longueur totale60 po
Détails
- ApplicationRobuste
- Matériau de la soiePolypropylène
- CouleurNoir
- Matériau de la poignéeBois
- Comprend un porte-poussièreNon
- TypeMaïs
- Résistant à l’eauOui
Aperçu
- Le maïs est utilisé pour le balayage léger, moyen ou intensif sur les surfaces sèches, humides, lisses ou rugueuses
- Le polypropylène est un matériau flexible et résistant à la chaleur qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants
- Les poignées en bois sont les plus couramment utilisées. Ils sont utilisés pour les applications générales de nettoyage et de balayage.