Motion
09316357

Pro-Source
09316357

Balai d’entrée à soies de maïs OAL de 38 po, longueur de poignée de 26 po, poignée en bois, largeur de 6-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06306626
N° MFR09316357
Prix8.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
09316357

Balai d’entrée à soies de maïs OAL de 38 po, longueur de poignée de 26 po, poignée en bois, largeur de 6-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06306626
N° MFR09316357

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    26 po
  • Longueur totale
    38 po
  • Largeur
    6-1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Maïs
  • Couleur
    Brun
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Comprend un porte-poussière
    Non
  • Type
    Hall

Aperçu

Description du fabricant
573 BALAI DE HALL EN SOIES DE MAÏS
  • Les soies de maïs sont un matériau solide et naturel
  • Les balais d’entrée sont conçus pour le balayage d’une seule main de petites surfaces, d’espaces restreints et de surfaces inégales. Ils ont un manche court
  • Les poignées en bois sont les plus couramment utilisées. Ils sont utilisés pour les applications générales de nettoyage et de balayage.