Motion
09246026

Pro-Source
09246026

Balai de maïs à soies en polypropylène OAL 56 po, manche en métal recouvert de plastique
N° D’ARTICLE MI06306628
N° MFR09246026
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
09246026

Balai de maïs à soies en polypropylène OAL 56 po, manche en métal recouvert de plastique
N° D’ARTICLE MI06306628
N° MFR09246026
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    56 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Polypropylène
  • Matériau de la poignée
    Métal enduit de plastique
  • Code PSC
    7920
  • Type
    Maïs

Aperçu

Description du fabricant
599 COUPE STGT TOUT USAGE PRO-SOURCE
  • Le maïs est utilisé pour le balayage léger, moyen ou intensif sur les surfaces sèches, humides, lisses ou rugueuses
  • Les poignées en métal revêtues de plastique sont plus résistantes que les poignées en plastique. Ils sont conçus pour ne pas se fissurer ou s’écailler. Ils sont utilisés pour les services alimentaires, les hôpitaux et les industries qui travaillent avec des liquides parce qu’ils sont moins susceptibles de contenir des germes et de la croissance bactérienne
  • Le polypropylène est un matériau flexible et résistant à la chaleur qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants.