Spécifications
Dimensions
- Couleur du soieBleu
- Largeur10 po
Détails
- Matériau de la soiePolypropylène
- Type de connexionFileté
- Soies marquéesNon évasé
- Approuvé par le FSISNon
- Matériau de la poignéeNon compris
Aperçu
- Le polypropylène est un matériau flexible et résistant à la chaleur qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants.