Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée1-1/8 po
- Longueur de la poignée54 po
Détails
- Type de connexionMâchoire de pince
- Matériau du connecteurPolypropylène
- À utiliser avecVadrouille humide
- Matériau de la poignéeBois
Aperçu
- Les connecteurs de mâchoire de serrage sont conçus avec un manchon de réglage pour desserrer les mâchoires pour l’instillation de la tête de vadrouille. Lorsque la vadrouille est installée, le manchon est serré pour maintenir la tête de la vadrouille en place.
- Le polypropylène est un matériau flexible qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux solvants, aux huiles et aux acides.
- Les poignées en bois sont les plus couramment utilisées. Ils sont utilisés pour les applications générales de nettoyage et de balayage.