Motion
09246505

Pro-Source
09246505

Bandeau rouge de 5 po, tête de vadrouille moyenne en coton à bout coupé - 4 plis, mâchoire de pince et connexion de chargement latéral, utilisation pour le nettoyage de planchers robuste
N° D’ARTICLE MI06306713
N° MFR09246505
Prix10.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
09246505

Bandeau rouge de 5 po, tête de vadrouille moyenne en coton à bout coupé - 4 plis, mâchoire de pince et connexion de chargement latéral, utilisation pour le nettoyage de planchers robuste
N° D’ARTICLE MI06306713
N° MFR09246505

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids approximatif de la tête
    20 oz
  • Taille du serre-tête
    1-1/4 po
  • Taille de la tête de vadrouille
    Moyen

Détails

  • Type de connecteur
    Mâchoire de pince
  • Couleur du serre-tête
    Rouge
  • Protection microbienne
    Non
  • Couleur de la tête de vadrouille
    Blanc
  • Matériau de la tête de vadrouille
    Coton
  • Pli
    4
  • Prérétréci
    Non
  • Style
    Extrémité coupée

Aperçu

Description du fabricant
324 #20 CTN 1-1/4HB BLANC MD PRO-SOURCE
  • Le coton est une fibre durable utilisée pour les applications générales
  • Il est économique, absorbant et fonctionne bien avec les solvants.